曜日別特売

CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG15-260BZ)

CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG15-260BZ) - SMC
ストローク(mm)
260
配管形式
(G) 集中配管形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
15
ポートねじの種類
(-) Mねじ
ストッパ形式
(B) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):両端とも装着
内容量
1個
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39662963CY1SG15-260BZ-X2423
¥48,290
¥44,980
¥49,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
39662972CY1SG15-260BZ
¥48,290
¥44,980
¥49,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
39662988CY1SG15-260BZ-A93V
¥52,360
¥47,980
¥52,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
39662997CY1SG15-260BZ-A93VL
¥53,020
¥48,980
¥53,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
39663006CY1SG15-260BZ-M9BW
¥54,450
¥49,980
¥54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする