曜日別特売

CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG15-310Z)

CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG15-310Z) - SMC
ストローク(mm)
310
配管形式
(G) 集中配管形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
15
ポートねじの種類
(-) Mねじ
ストッパ形式
(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
内容量
1個
6件中 1~6件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39664738CY1SG15-310Z
¥40,260
¥36,980
¥40,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
39664747CY1SG15-310Z-X324
¥44,610
¥39,980
¥43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
39664756CY1SG15-310Z-A93VL
¥44,990
¥39,980
¥43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
39664765CY1SG15-310Z-M9BL
¥46,530
¥42,980
¥47,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
39664774CY1SG15-310Z-M9BWVL
¥47,740
¥43,980
¥48,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
39664783CY1SG15-310Z-M9BWVL-X2423
¥47,740
¥43,980
¥48,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする