曜日別特売

CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG25-225BZ)

CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG25-225BZ) - SMC
ストローク(mm)
225
配管形式
(G) 集中配管形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
25
ポートねじの種類
(-) Rc
ストッパ形式
(B) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):両端とも装着
内容量
1個
7件中 1~7件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39693718CY1SG25-225BZ
¥68,750
¥62,980
¥69,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
39693727CY1SG25-225BZ-X2423
¥68,750
¥62,980
¥69,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
39693736CY1SG25-225BZ-A93VL
¥73,480
¥65,980
¥72,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
39693745CY1SG25-225BZ-X324
¥73,760
¥65,980
¥72,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
39693754CY1SG25-225BZ-X322
¥74,420
¥67,980
¥74,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
39693763CY1SG25-225BZ-M9BW
¥74,910
¥67,980
¥74,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
39693772CY1SG25-225BZ-M9NV
¥75,240
¥68,980
¥75,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする