SMC
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG32-175BZ)
ストローク(mm)
175
配管形式
(G) 集中配管形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
32
ポートねじの種類
(-) Rc
ストッパ形式
(B) ショックアブソーバ/アジャストボルト (先端金具):両端とも装着
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39712085
CY1SG32-175BZ
CADデータダウンロード
¥
96,140
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
15日以内出荷
返品不可
39712094
CY1SG32-175BZ-A93L
CADデータダウンロード
¥
100,210
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
15日以内出荷
返品不可
39712103
CY1SG32-175BZ-A93VL
CADデータダウンロード
¥
100,870
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
15日以内出荷
返品不可
39712112
CY1SG32-175BZ-M9NL
CADデータダウンロード
¥
102,630
¥
92,980
¥
102,278
(税込)
15日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください