曜日別特売

CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG32-500BSZ)

CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG32-500BSZ) - SMC
ストローク(mm)
500
配管形式
(G) 集中配管形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
32
ポートねじの種類
(-) Rc
ストッパ形式
(BS) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):プレートA側&ダンパボルト(先端樹脂):プレートB側またはプレートC側
内容量
1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39718945CY1SG32-500BSZ
97,130
87,980
96,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
39718954CY1SG32-500BSZ-X2423
97,130
87,980
96,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
39718963CY1SG32-500BSZ-A93S
98,840
89,980
98,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
39718972CY1SG32-500BSZ-A93
100,540
89,980
98,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
39718988CY1SG32-500BSZ-A93V
101,200
91,980
101,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
39718997CY1SG32-500BSZ-A93V-X2423
101,200
91,980
101,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
39719006CY1SG32-500BSZ-M9N
102,960
93,980
103,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
39719015CY1SG32-500BSZ-M9BM
103,070
93,980
103,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
39719024CY1SG32-500BSZ-M9BW
103,290
93,980
103,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
39719033CY1SG32-500BSZ-M9BW-X2423
103,290
93,980
103,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
39719042CY1SG32-500BSZ-M9NL
103,620
93,980
103,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
39719058CY1SG32-500BSZ-M9NV
103,620
93,980
103,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
39719067CY1SG32-500BSZ-A93-X210
105,820
95,980
105,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
39719076CY1SG32-500BSZ-A93-X324
106,810
96,980
106,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
39719085CY1SG32-500BSZ-A93-X322
109,670
99,980
109,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする