曜日別特売

CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG40-1000BSZ)

CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG40-1000BSZ) - SMC
ストローク(mm)
1000
配管形式
(G) 集中配管形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
40
ポートねじの種類
(-) Rc
ストッパ形式
(BS) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):プレートA側&ダンパボルト(先端樹脂):プレートB側またはプレートC側
内容量
1個
6件中 1~6件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39725866CY1SG40-1000BSZ
¥136,840
¥129,800
¥142,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
39725875CY1SG40-1000BSZ-A93VL
¥141,570
¥129,800
¥142,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
39725884CY1SG40-1000BSZ-M9BW
¥143,000
¥129,800
¥142,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
39725893CY1SG40-1000BSZ-M9BW-X2423
¥143,000
¥129,800
¥142,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
39725902CY1SG40-1000BSZ-M9NWL
¥143,660
¥129,800
¥142,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
39725918CY1SG40-1000BSZ-M9BWZ
¥144,320
¥139,800
¥153,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする