曜日別特売

CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG40-260BZ)

CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG40-260BZ) - SMC
ストローク(mm)
260
配管形式
(G) 集中配管形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
40
ポートねじの種類
(-) Rc
ストッパ形式
(B) ショックアブソーバ/アジャストボルト (先端金具):両端とも装着
内容量
1個
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39731064CY1SG40-260BZ
¥119,570
¥109,800
¥120,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
39731073CY1SG40-260BZ-X2423
¥119,570
¥109,800
¥120,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
39731082CY1SG40-260BZ-A93V
¥123,640
¥109,800
¥120,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
39731098CY1SG40-260BZ-X322
¥126,500
¥119,800
¥131,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
39731107CY1SG40-260BZ-X324
¥127,050
¥119,800
¥131,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする