SMC
HYG/HYDG - ハイジェニックデザインシリンダ(HYDG63TFR)
シリンダ内径(Φmm)
63
作動方式
複動
材質(シール)
(R) NBR
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TF) G
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
グリス種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39855488
HYDG63TFR-50
CADデータダウンロード
50
(-) 標準グリース(非食品用)
¥
103,730
¥
92,980
¥
102,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39855497
HYDG63TFR-25F-F6B
CADデータダウンロード
25
(F) 食品用グリース
¥
108,790
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください