曜日別特売

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY16B-100CML)

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY16B-100CML) - SMC
ストローク(mm)
100
駆動方式
転造ボールねじ
リード(mm)
(B) 5
サイズ(mm)
16
ロッド先端ねじ
(M) ロッド先端おねじ
モータ配置
(-) 上側折返し
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
内容量
1個
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38036014LEY16B-100CML-S3(-) コントローラなし(S) 標準ケーブル(3) 3
¥58,410
¥52,980
¥58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
38036023LEY16B-100CML-R3(-) コントローラなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
¥62,540
¥55,980
¥61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
38036048LEY16B-100CML-R5AN1(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
¥91,190
¥82,980
¥91,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
38036032LEY16B-100CML-R36P3D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
¥81,300
取扱い終了
返品不可
38036057LEY16B-100CML-R56N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
¥84,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする