曜日別特売

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY16C-150B)

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY16C-150B) - SMC
ストローク(mm)
150
リード(mm)
(C) 2.5
駆動方式
転造ボールねじ
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
サイズ(mm)
16
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端めねじ
モータ配置
(-) 上側折返し
内容量
1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38042278LEY16C-150B(-) コントローラなし
69,410
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
38042287LEY16C-150B-S11N1(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
105,490
95,980
105,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
38042296LEY16C-150B-R36P1(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
97,800
取扱い終了
返品不可
38042305LEY16C-150B-S1MJT(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ
105,250
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする