曜日別特売

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY16C-200B)

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY16C-200B) - SMC
ストローク(mm)
200
駆動方式
転造ボールねじ
リード(mm)
(C) 2.5
サイズ(mm)
16
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端めねじ
モータ配置
(-) 上側折返し
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
内容量
1個
全9種類を絞り込む
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38042734LEY16C-200B-R3(-) コントローラなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
¥84,040
¥76,980
¥84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
38042752LEY16C-200B-R1AN1(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5
¥100,100
¥89,980
¥98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38042777LEY16C-200B-R3AN1(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
¥105,490
¥95,980
¥105,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
38042743LEY16C-200B-S36N(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
¥90,100
取扱い終了
返品不可
38042768LEY16C-200B-S36N3(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
¥95,200
取扱い終了
返品不可
38042786LEY16C-200B-S56N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5
¥98,050
取扱い終了
返品不可
38042795LEY16C-200B-R36P1D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
¥99,300
取扱い終了
返品不可
38042804LEY16C-200B-R56P1D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
¥106,600
取扱い終了
返品不可
38042813LEY16C-200B-R56P5D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
¥110,450
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする