曜日別特売

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY16C-250)

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY16C-250) - SMC
ストローク(mm)
250
駆動方式
転造ボールねじ
リード(mm)
(C) 2.5
サイズ(mm)
16
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端めねじ
モータ配置
(-) 上側折返し
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
I/Oケーブル長さ(m)
(1) 1.5
コントローラ/ドライバ取付方法
(-) ねじ取付形
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38043163LEY16C-250-S1AP1(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)
¥84,590
¥76,980
¥84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
38043172LEY16C-250-S16N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
¥78,800
取扱い終了
返品不可
38043188LEY16C-250-R36P1(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
¥84,450
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする