SMC
LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY16C-250B)
ストローク(mm)
250
駆動方式
転造ボールねじ
リード(mm)
(C) 2.5
サイズ(mm)
16
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端めねじ
モータ配置
(-) 上側折返し
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38043197
LEY16C-250B
CADデータダウンロード
(-) コントローラなし
¥
72,600
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
38043206
LEY16C-250B-R3AN1
CADデータダウンロード
(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
¥
108,680
¥
97,980
¥
107,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください