SMC
LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY16C-250BM)
ストローク(mm)
250
駆動方式
転造ボールねじ
リード(mm)
(C) 2.5
サイズ(mm)
16
ロッド先端ねじ
(M) ロッド先端おねじ
モータ配置
(-) 上側折返し
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38043215
LEY16C-250BM
CADデータダウンロード
(-) コントローラなし
(-) ケーブルなし
(-) ケーブルなし
¥
73,040
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
38043224
LEY16C-250BM-S5MJ
CADデータダウンロード
(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ
(S) 標準ケーブル
(5) 5
¥
114,400
取扱い終了
返品不可
38043233
LEY16C-250BM-S5MJTD
CADデータダウンロード
(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ
(S) 標準ケーブル
(5) 5
¥
117,300
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください