LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY16C-30BML)
- ストローク(mm)
- 30
- 駆動方式
- 転造ボールねじ
- リード(mm)
- (C) 2.5
- サイズ(mm)
- 16
- ロッド先端ねじ
- (M) ロッド先端おねじ
- モータ配置
- (-) 上側折返し
- モータ種類
- (-) ステップモータ (サーボ DC24V)
- アクチュエータケーブル種類
- (S) 標準ケーブル
- アクチュエータケーブル長さ(m)
- (3) 3
- I/Oケーブル長さ(m)
- (3) 3
- コントローラ/ドライバ種類
- (AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
- コントローラ/ドライバ取付方法
- (-) ねじ取付形
- 内容量
- 1個
産業用ロボット の新着商品
カテゴリ























