SMC
LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY25A-100BML)
ストローク(mm)
100
リード(mm)
(A) 12
駆動方式
転造ボールねじ
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
サイズ(mm)
25
ロッド先端ねじ
(M) ロッド先端おねじ
モータ配置
(-) 上側折返し
アクチュエータケーブル種類
(S) 標準ケーブル
アクチュエータケーブル長さ(m)
(3) 3
I/Oケーブル長さ(m)
(3) 3
コントローラ/ドライバ取付方法
(D) DINレール取付形
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38058642
LEY25A-100BML-S31N3D
CADデータダウンロード
(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
¥
107,800
¥
97,980
¥
107,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
38058633
LEY25A-100BML-S36N3D
CADデータダウンロード
(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
¥
94,000
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください