曜日別特売

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY25A-50WM)

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY25A-50WM) - SMC
ストローク(mm)
50
リード(mm)
(A) 12
駆動方式
転造ボールねじ
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
サイズ(mm)
25
ロッド先端ねじ
(M) ロッド先端おねじ
モータ配置
(-) 上側折返し
内容量
1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38063822LEY25A-50WM(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
65,120
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38063838LEY25A-50WM-S1(-) コントローラなし(S) 標準ケーブル(1) 1.5
72,050
64,980
71,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
38063847LEY25A-50WM-S16N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
86,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする