SMC
LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY25B-100W)
ストローク(mm)
100
駆動方式
転造ボールねじ
リード(mm)
(B) 6
サイズ(mm)
25
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端めねじ
モータ配置
(-) 上側折返し
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38069255
LEY25B-100W
CADデータダウンロード
(-) コントローラなし
¥
66,500
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
38069264
LEY25B-100W-S5AN1D
CADデータダウンロード
(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
¥
104,500
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください