SMC
LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY25B-300WM)
ストローク(mm)
300
リード(mm)
(B) 6
駆動方式
転造ボールねじ
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
サイズ(mm)
25
ロッド先端ねじ
(M) ロッド先端おねじ
モータ配置
(-) 上側折返し
アクチュエータケーブル種類
(S) 標準ケーブル
アクチュエータケーブル長さ(m)
(3) 3
I/Oケーブル長さ(m)
(1) 1.5
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
コントローラ/ドライバ取付方法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38073263
LEY25B-300WM-S3AN1
CADデータダウンロード
(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
(-) ねじ取付形
¥
110,830
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
38073272
LEY25B-300WM-S36N1
CADデータダウンロード
(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
(-) ねじ取付形
¥
102,650
取扱い終了
返品不可
38073288
LEY25B-300WM-S36N1D
CADデータダウンロード
(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
(D) DINレール取付形
¥
104,150
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください