曜日別特売

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY25C-200B)

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY25C-200B) - SMC
ストローク(mm)
200
駆動方式
転造ボールねじ
リード(mm)
(C) 3
サイズ(mm)
25
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端めねじ
モータ配置
(-) 上側折返し
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
内容量
1個
全11種類を絞り込む
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
アクチュエータケーブル種類
11種類すべて表示中
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38079484LEY25C-200B-S5(-) コントローラなし(S) 標準ケーブル(5) 5
¥86,850
¥76,980
¥84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
38079502LEY25C-200B-S3AN1(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
¥103,460
¥93,980
¥103,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
38079588LEY25C-200B-R8AN1(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(8) 8
¥132,330
¥129,800
¥142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38079493LEY25C-200B-S36ND(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
¥93,900
取扱い終了
返品不可
38079518LEY25C-200B-R16N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5
¥95,200
取扱い終了
返品不可
38079527LEY25C-200B-S36N1D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
¥97,450
取扱い終了
返品不可
38079536LEY25C-200B-S56N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5
¥100,350
取扱い終了
返品不可
38079545LEY25C-200B-R56P1D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
¥108,900
取扱い終了
返品不可
38079554LEY25C-200B-R56P3D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
¥110,450
取扱い終了
返品不可
38079563LEY25C-200B-R56P5D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
¥112,750
取扱い終了
返品不可
38079572LEY25C-200B-S5MJD(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(S) 標準ケーブル(5) 5
¥114,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする