曜日別特売

LEY_N - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ モータレス仕様(LEY25LNZB)

LEY_N - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ モータレス仕様(LEY25LNZB) - SMC
リード(mm)
(B) 6
駆動方式
転造ボールねじ
モータ種類
(NZ) 取付形状Z
精度
(-) 基本形
サイズ(mm)
25
モータ配置
(L) 左側折返し
内容量
1個
全11種類を絞り込む
ストローク(mm)
ロッド先端ねじ
11種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38105935LEY25LNZB-3030(-) ロッド先端めねじ
45,870
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
38105944LEY25LNZB-5050(-) ロッド先端めねじ
46,700
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
38105953LEY25LNZB-50M50(M) ロッド先端おねじ
47,300
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
38105962LEY25LNZB-30F30(-) ロッド先端めねじ
48,680
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
38105978LEY25LNZB-100100(-) ロッド先端めねじ
48,730
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
38105987LEY25LNZB-100M100(M) ロッド先端おねじ
49,340
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
38105996LEY25LNZB-50MD50(M) ロッド先端おねじ
49,450
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
38106005LEY25LNZB-100L100(-) ロッド先端めねじ
50,270
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
38106014LEY25LNZB-150150(-) ロッド先端めねじ
56,380
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38106023LEY25LNZB-150M150(M) ロッド先端おねじ
56,980
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
38106032LEY25LNZB-400400(-) ロッド先端めねじ
65,510
58,980
64,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする