SMC
LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY32A-200BML)
ストローク(mm)
200
リード(mm)
(A) 16
駆動方式
転造ボールねじ
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
サイズ(mm)
32
ロッド先端ねじ
(M) ロッド先端おねじ
モータ配置
(-) 上側折返し
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38125036
LEY32A-200BML
CADデータダウンロード
(-) コントローラなし
¥
94,770
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
38125045
LEY32A-200BML-S31N3D
CADデータダウンロード
(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
¥
136,130
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
38125054
LEY32A-200BML-RC6N5D
CADデータダウンロード
(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
¥
180,150
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください