曜日別特売

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY32B-100W)

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY32B-100W) - SMC
ストローク(mm)
100
駆動方式
転造ボールねじ
リード(mm)
(B) 8
サイズ(mm)
32
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端めねじ
モータ配置
(-) 上側折返し
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38130216LEY32B-100W(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
¥86,080
¥77,980
¥85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
38130225LEY32B-100W-S1AN1D(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
¥116,110
¥99,980
¥109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38130243LEY32B-100W-R1AN1D(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5
¥118,420
¥109,800
¥120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38130234LEY32B-100W-S16N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
¥105,950
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする