曜日別特売

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY32B-200B)

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY32B-200B) - SMC
ストローク(mm)
200
駆動方式
転造ボールねじ
リード(mm)
(B) 8
サイズ(mm)
32
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端めねじ
モータ配置
(-) 上側折返し
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
内容量
1個
全20種類を絞り込む
アクチュエータケーブル種類
20種類すべて表示中
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
I/Oケーブル長さ(m)
コントローラ/ドライバ取付方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38131503LEY32B-200B-S3AN1(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3(1) 1.5(-) ねじ取付形
¥123,920
¥119,800
¥131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38131528LEY32B-200B-S3AN1D(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3(1) 1.5(D) DINレール取付形
¥125,570
¥119,800
¥131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38131564LEY32B-200B-R3AN1D(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3(1) 1.5(D) DINレール取付形
¥130,130
¥119,800
¥131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38131512LEY32B-200B-S16P1D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(1) 1.5(1) 1.5(D) DINレール取付形
¥113,200
取扱い終了
返品不可
38131537LEY32B-200B-S36N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3(1) 1.5(-) ねじ取付形
¥114,550
取扱い終了
返品不可
38131546LEY32B-200B-R16P1D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5(1) 1.5(D) DINレール取付形
¥115,300
取扱い終了
返品不可
38131555LEY32B-200B-S36N1D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3(1) 1.5(D) DINレール取付形
¥116,050
取扱い終了
返品不可
38131573LEY32B-200B-R11P1(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5(1) 1.5(-) ねじ取付形
¥130,790
取扱い終了
返品不可
38131582LEY32B-200B-R36P1D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3(1) 1.5(D) DINレール取付形
¥120,200
取扱い終了
返品不可
38131598LEY32B-200B-S56P5(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(5) 5(5) 5(-) ねじ取付形
¥122,800
取扱い終了
返品不可
38131607LEY32B-200B-R56N1D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5(1) 1.5(D) DINレール取付形
¥127,500
取扱い終了
返品不可
38131616LEY32B-200B-R56P1D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5(1) 1.5(D) DINレール取付形
¥127,500
取扱い終了
返品不可
38131625LEY32B-200B-R56N3(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5(3) 3(-) ねじ取付形
¥127,550
取扱い終了
返品不可
38131634LEY32B-200B-R56P3D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5(3) 3(D) DINレール取付形
¥129,050
取扱い終了
返品不可
38131643LEY32B-200B-R56P5D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5(5) 5(D) DINレール取付形
¥131,350
取扱い終了
返品不可
38131652LEY32B-200B-S5MJD(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(S) 標準ケーブル(5) 5(-) ケーブルなし(D) DINレール取付形
¥133,500
取扱い終了
返品不可
38131668LEY32B-200B-R5MJSD(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5(S) ストレート型通信プラグコネクタ(D) DINレール取付形
¥141,650
取扱い終了
返品不可
38131677LEY32B-200B-R5MJTD(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5(T) T分岐型通信プラグコネクタ(D) DINレール取付形
¥141,950
取扱い終了
返品不可
38131686LEY32B-200B-R86P1D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(8) 8(1) 1.5(D) DINレール取付形
¥142,300
取扱い終了
返品不可
38131695LEY32B-200B-RB6P1D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(B) 15(1) 1.5(D) DINレール取付形
¥162,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする