曜日別特売

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY32C-350BM)

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY32C-350BM) - SMC
ストローク(mm)
350
駆動方式
転造ボールねじ
リード(mm)
(C) 4
サイズ(mm)
32
ロッド先端ねじ
(M) ロッド先端おねじ
モータ配置
(-) 上側折返し
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38144645LEY32C-350BM(-) コントローラなし
¥103,680
¥94,980
¥104,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
38144654LEY32C-350BM-R36P3D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
¥132,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする