曜日別特売

L Series(LEY32C-500)

L Series(LEY32C-500) - SMC
ストローク(mm)
500
駆動方式
転造ボールねじ
リード(mm)
(C) 4
サイズ(mm)
32
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端めねじ
モータ配置
(-) 上側折返し
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
内容量
1個
11件中 1~11件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
I/Oケーブル長さ(m)
コントローラ/ドライバ取付方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38145914LEY32C-500-R3AP1D(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)(3) 3(1) 1.5(D) DINレール取付形
¥118,530
¥109,800
¥120,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
38145896LEY32C-500-6PD(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし(D) DINレール取付形
¥105,220
取扱い終了
返品不可
38145905LEY32C-500-S36P3(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(3) 3(3) 3(-) ねじ取付形
¥116,550
取扱い終了
返品不可
38145923LEY32C-500-R36P1(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(3) 3(1) 1.5(-) ねじ取付形
¥118,970
取扱い終了
返品不可
38145932LEY32C-500-S56N5(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(5) 5(5) 5(-) ねじ取付形
¥123,040
取扱い終了
返品不可
38145948LEY32C-500-R31P3(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)(3) 3(3) 3(-) ねじ取付形
¥125,070
取扱い終了
返品不可
38145957LEY32C-500-R56P1(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(5) 5(1) 1.5(-) ねじ取付形
¥126,170
取扱い終了
返品不可
38145966LEY32C-500-R56P5(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(5) 5(5) 5(-) ねじ取付形
¥130,410
取扱い終了
返品不可
38145975LEY32C-500-RA6N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(A) 10(1) 1.5(-) ねじ取付形
¥140,910
取扱い終了
返品不可
38145984LEY32C-500-R36N3-X5(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(3) 3(3) 3(-) ねじ取付形
¥129,650
取扱い終了
返品不可
38145993LEY32C-500-RA6N1-X5(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(A) 10(1) 1.5(-) ねじ取付形
¥148,050
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする