SMC
LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY40C-250CM)
ストローク(mm)
250
駆動方式
転造ボールねじ
リード(mm)
(C) 4
サイズ(mm)
40
ロッド先端ねじ
(M) ロッド先端おねじ
モータ配置
(-) 上側折返し
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38200198
LEY40C-250CM
CADデータダウンロード
(-) コントローラなし
¥
77,610
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
38200207
LEY40C-250CM-S16N3
CADデータダウンロード
(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
¥
98,300
取扱い終了
返品不可
38200216
LEY40C-250CM-R56P1D
CADデータダウンロード
(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
¥
110,450
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください