曜日別特売

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY40C-450B)

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY40C-450B) - SMC
ストローク(mm)
450
リード(mm)
(C) 4
駆動方式
転造ボールねじ
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
サイズ(mm)
40
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端めねじ
モータ配置
(-) 上側折返し
内容量
1個
全7種類を絞り込む
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38202422LEY40C-450B(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
108,300
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
38202447LEY40C-450B-S5AN1D(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5
146,300
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38202438LEY40C-450B-S56N(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5
129,850
取扱い終了
返品不可
38202456LEY40C-450B-MJT(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
134,300
取扱い終了
返品不可
38202465LEY40C-450B-S56N1D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5
134,900
取扱い終了
返品不可
38202474LEY40C-450B-S51N5(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5
153,730
取扱い終了
返品不可
38202483LEY40C-450B-S5MJ(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(S) 標準ケーブル(5) 5
146,450
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする