曜日別特売

LEYG AC - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ ACサーボモータ(LEYG25MDS2A)

LEYG AC - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ ACサーボモータ(LEYG25MDS2A) - SMC
精度
(-) 基本形
駆動方式
転造ボールねじ
リード(mm)
(A) 12
サイズ(mm)
25
軸受種類
(M) すべり軸受形
モータ配置
(D) ストレート
モータ種類
(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W
内容量
1個
全9種類を絞り込む
ストローク(mm)
アクチュエータケーブル種類
9種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38285582LEYG25MDS2A-5050-(-) ケーブルなし
¥88,500
¥77,980
¥85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
38285598LEYG25MDS2A-50-S250(-) ドライバなし(S) 標準ケーブル
¥100,380
¥87,980
¥96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
38285607LEYG25MDS2A-200B200-(-) ケーブルなし
¥123,370
¥119,800
¥131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38285616LEYG25MDS2A-300BF-R5300(-) ドライバなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
¥175,670
¥169,800
¥186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38285625LEYG25MDS2A-150-S2A2H150(A2) LECSA2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル
¥181,450
¥169,800
¥186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38285634LEYG25MDS2A-200F-S2A1H200(A1) LECSA1 (100V~120V)(S) 標準ケーブル
¥181,780
¥169,800
¥186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38285643LEYG25MDS2A-300-RAA2H300(A2) LECSA2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
¥229,190
¥199,800
¥219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38285652LEYG25MDS2A-200B-R5A2H200(A2) LECSA2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
¥239,030
¥219,800
¥241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38285668LEYG25MDS2A-300BF-R5A2H300(A2) LECSA2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
¥245,250
¥219,800
¥241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする