MLU - ロック付プレートシリンダ(MDLUG40)

MLU - ロック付プレートシリンダ(MDLUG40) - SMC
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
40
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
ロッド先端ねじ
オートスイッチ種類
ロックアップの方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39040934MDLUG40-150DM-B-M9BL(L) 3(M) おねじM9B(B) 後退方向ロック
44,440
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
39040943MDLUG40-300D-B-M9BW(-) 0.5(-) めねじM9BW(B) 後退方向ロック
49,280
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
39040952MDLUG40-300D-F-M9BAZ(Z) 5(-) めねじM9BA(F) 前進方向ロック
52,250
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする