MDLUG40-150DM-B-M9BL MLU - ロック付プレートシリンダ(MDLUG40) SMC 39040934

※2-2-M14-1-MLU-MDLU ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MLU - ロック付プレートシリンダ(MDLUG40)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9B
注文コード
39040934
品番
MDLUG40-150DM-B-M9BL
参考基準価格(税別)¥44,440販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
リード線(m)
(L) 3
ロッド先端ねじ
(M) おねじ
オートスイッチ種類
M9B
ロックアップの方向
(B) 後退方向ロック
ストローク(mm)
150
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
40
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする