曜日別特売

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL16-45Z)

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL16-45Z) - SMC
チューブ内径(Φmm)
16
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
45
ねじの種類
(-) M5x0.8
軸受種類
(L) ボールブッシュ
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39267576MGPL16-45Z-A93L-XB133A93
28,550
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
39267585MGPL16-45Z-M9B0.5M9B
29,920
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
39267594MGPL16-45Z-M9BW0.5M9BW
30,470
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする