曜日別特売
MGPL16-45Z-M9B MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL16-45Z) SMC 39267585

※2-2-M09-3-MGP ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL16-45Z)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
リード線(m)0.5
オートスイッチ種類M9B
内容量1個注文コード39267585品番MGPL16-45Z-M9B
参考基準価格(税別)¥29,920販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980
チューブ内径(Φmm)
16
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
45
ねじの種類
(-) M5x0.8
リード線(m)
0.5
軸受種類
(L) ボールブッシュ
オートスイッチ種類
M9B
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする