SMC
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL25-32Z)
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
32
ねじの種類
(-) Rc
リード線(m)
0.5
軸受種類
(L) ボールブッシュ
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39292322
MGPL25-32Z-A93
CADデータダウンロード
A93
¥
33,170
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39292338
MGPL25-32Z-M9BW
CADデータダウンロード
M9BW
¥
35,920
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください