SMC
MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPL25-65AZ)
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
65
ねじの種類
(-) Rc
軸受種類
(L) ボールブッシュ
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39295436
MGPL25-65AZ-XC19
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
¥
35,370
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年10月上旬
39295445
MGPL25-65AZ-M9BL-XC19
CADデータダウンロード
M9B
¥
41,640
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
13日以内出荷
返品不可
39295454
MGPL25-65AZ-M9NL-XC19
CADデータダウンロード
M9N
¥
41,860
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
13日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください