SMC
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL32-16Z)
ストローク(mm)
16
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
32
軸受種類
(L) ボールブッシュ
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39302104
MGPL32-16Z-X867
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
¥
36,250
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39302113
MGPL32-16Z-A93L
CADデータダウンロード
A93
¥
40,320
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39302122
MGPL32-16Z-M9BW
CADデータダウンロード
M9BW
¥
42,410
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39302138
MGPL32-16Z-M9BWZ
CADデータダウンロード
M9BW
¥
43,730
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください