曜日別特売

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL40-180Z)

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL40-180Z) - SMC
ストローク(mm)
180
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
40
リード線(m)
3
軸受種類
(L) ボールブッシュ
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39315027MGPL40-180Z-A93LA93
72,440
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
39315036MGPL40-180Z-M9BLM9B
74,640
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
39315045MGPL40-180Z-M9NLM9N
74,860
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする