※2-2-M09-3-MGP ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL40-180Z)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
オートスイッチ種類
M9B
A93
M9B
M9N
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39315036
品番
MGPL40-180Z-M9BL
参考基準価格(税別)
¥74,640
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
オートスイッチ種類
M9B
ストローク(mm)
180
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
40
リード線(m)
3
軸受種類
(L) ボールブッシュ
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード