曜日別特売

MGP_E - ガイド付薄型シリンダ/エンドロック付(MGPL50-250)

MGP_E - ガイド付薄型シリンダ/エンドロック付(MGPL50-250) - SMC
ストローク(mm)
250
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
50
軸受種類
(L) ボールブッシュ
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
ロックの位置
マニュアル解除の形式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39326053MGPL50-250-HL-A93S(-) 0.5A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(H) ヘッド側ロック(L) ロックタイプ
100,760
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
39326062MGPL50-250-HN-M9BL(L) 3M9B(H) ヘッド側ロック(N) ノンロックタイプ
104,780
94,980
104,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
39326078MGPL50-250-HL-M9BVL(L) 3M9BV(H) ヘッド側ロック(L) ロックタイプ
106,210
96,980
106,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
39326087MGPL50-250-RL-P3DWAZ(Z) 5P3DWA 無接点-耐強磁界(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線(無極性)-横取出し(R) ロッド側ロック(L) ロックタイプ
114,130
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする