MGPL50-250-HL-M9BVL MGP_E - ガイド付薄型シリンダ/エンドロック付(MGPL50-250) SMC 39326078

※2-2-M09-3-MGP ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGP_E - ガイド付薄型シリンダ/エンドロック付(MGPL50-250)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9BV
注文コード
39326078
品番
MGPL50-250-HL-M9BVL
参考基準価格(税別)¥106,210販売価格(税込)¥106,678
販売価格(税別)
96,980
リード線(m)
(L) 3
オートスイッチ種類
M9BV
ロックの位置
(H) ヘッド側ロック
マニュアル解除の形式
(L) ロックタイプ
ストローク(mm)
250
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
50
軸受種類
(L) ボールブッシュ
ポートねじの種類
(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする