SMC
MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPM100-30AZ)
ストローク(mm)
30
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
100
軸受種類
(M) すべり軸受
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39345696
MGPM100-30AZ-M9BW-XC19
CADデータダウンロード
0.5
M9BW
¥
92,730
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
39345705
MGPM100-30AZ-M9BL-XC19
CADデータダウンロード
3
M9B
¥
92,840
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
39345714
MGPM100-30AZ-M9BWL-XC19
CADデータダウンロード
3
M9BW
¥
93,390
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください