※2-2-M09-3-MGP ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPM100-30AZ)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
リード線(m)
3
0.5
3
オートスイッチ種類
M9BW
M9BW
M9B
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39345714
品番
MGPM100-30AZ-M9BWL-XC19
参考基準価格(税別)
¥93,390
販売価格(税込)
¥93,478
販売価格(税別)
¥
84,980
バスケットに入れる
リード線(m)
3
オートスイッチ種類
M9BW
ストローク(mm)
30
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
100
軸受種類
(M) すべり軸受
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード