曜日別特売

MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPM20-185AZ)

MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPM20-185AZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
185
ねじの種類
(-) Rc
軸受種類
(M) すべり軸受
内容量
1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39391467MGPM20-185AZ-XC19(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
29,320
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
39391476MGPM20-185AZ-A93L-XC19A93
33,390
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする