曜日別特売

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM20-7Z)

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM20-7Z) - SMC
ストローク(mm)
7
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
20
軸受種類
(M) すべり軸受
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39410254MGPM20-7Z-A93VSA93V
¥22,000
¥19,980
¥21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
39410263MGPM20-7Z-M9BWLSM9BW
¥23,380
¥22,980
¥25,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
39410272MGPM20-7Z-XC4W(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
¥24,920
¥22,980
¥25,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
39410288MGPM20-7Z-M9BVLM9BV
¥27,120
¥25,980
¥28,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする