曜日別特売

MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPM20-80AZ)

MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPM20-80AZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
80
ねじの種類
(-) Rc
軸受種類
(M) すべり軸受
内容量
1個
全6種類を絞り込む
オートスイッチ種類
6種類すべて表示中
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39410358MGPM20-80AZ-XC19(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
26,020
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
39410367MGPM20-80AZ-A93-XC19A93
29,430
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
39410376MGPM20-80AZ-A93L-XC19A93
30,090
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
39410385MGPM20-80AZ-M9NL-XC19M9N
32,510
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
39410394MGPM20-80AZ-M9NWVL-XC19M9NWV
33,500
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
39410403MGPM20-80AZ-M9BAL-XC19M9BA
34,490
31,980
35,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする