曜日別特売

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM25-38Z)

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM25-38Z) - SMC
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
38
ねじの種類
(-) Rc
軸受種類
(M) すべり軸受
内容量
1個
全8種類を絞り込む
オートスイッチ種類
8種類すべて表示中
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39440153MGPM25-38Z(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
23,710
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
39440162MGPM25-38Z-A93LSA93
25,740
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
39440178MGPM25-38Z-M9NLSM9N
26,950
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
39440187MGPM25-38Z-A93A93
27,120
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
39440196MGPM25-38Z-A93LA93
27,780
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
39440205MGPM25-38Z-M9BM9B
29,320
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
39440214MGPM25-38Z-M9BLM9B
29,980
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
39440223MGPM25-38Z-M9BALM9BA
32,180
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする