曜日別特売
MGPM25-38Z-M9BAL MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM25-38Z) SMC 39440223

※2-2-M09-3-MGP ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM25-38Z)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9BA
リード線(m)
3
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
注文コード
39440223
品番
MGPM25-38Z-M9BAL
参考基準価格(税別)¥32,180販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
38
ねじの種類
(-) Rc
リード線(m)
3
軸受種類
(M) すべり軸受
オートスイッチ種類
M9BA
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする