曜日別特売

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM32-185Z)

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM32-185Z) - SMC
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
185
ねじの種類
(-) Rc
軸受種類
(M) すべり軸受
内容量
1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39469176MGPM32-185Z-XB10(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
49,010
43,980
48,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
39469185MGPM32-185Z-(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
49,010
43,980
48,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
39469194MGPM32-185Z-A93L-XB10(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
53,080
48,980
53,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
39469203MGPM32-185Z-A93Z-XB10(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
53,740
48,980
53,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
39469212MGPM32-185Z-M9BL-M9B
55,280
49,980
54,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする