MGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ(MGPM40-125BZ)

MGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ(MGPM40-125BZ) - SMC
ストローク(mm)
125
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
40
軸受種類
(M) すべり軸受
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
全6種類を絞り込む
ストローク調整範囲(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク調整範囲(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40627728MGPM40-125BZ-XC9(B) 0~25
¥44,280
¥39,980
¥43,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
40627737MGPM40-125BZ-XC8(B)0~25
¥49,340
¥44,980
¥49,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
40627746MGPM40-125BZ-M9BL-XC8(B)0~25
¥55,610
¥49,980
¥54,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
40627755MGPM40-125BZ-M9BWL-XC8(B)0~25
¥56,160
¥49,980
¥54,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
40627764MGPM40-125BZ-M9BWZ-XC8(B)0~25
¥56,820
¥51,980
¥57,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
40627773MGPM40-125BZ-M9BA-XC8(B)0~25
¥57,150
¥51,980
¥57,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする