曜日別特売

MGPW - ガイド付薄形シリンダ/幅広タイプ(MGPWL40TN)

MGPW - ガイド付薄形シリンダ/幅広タイプ(MGPWL40TN) - SMC
作動方式
複動両ロッド
チューブ内径(Φmm)
40
軸受種類
(L) ボールブッシュ
ポートねじの種類
(TN) NPT
内容量
1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40782175MGPWL40TN-50(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)50
54,840
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40782184MGPWL40TN-25-M9PVM9PV25
55,720
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40782193MGPWL40TN-100(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)100
66,060
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40782202MGPWL40TN-100-M9BAM9BA100
73,870
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする